Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr-Bitset Präzisionsbohrer-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18022248
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     DREMEL 628
EAN/GTIN:
     8710364009381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrerkassette
Bohr-Bitset, Typ=DREMEL 628, Aufnahmeschaft=Präzisionsbohrer-Satz, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
138 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207509000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,79*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,75*
€ 6,82*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,13*
€ 7,33*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,49*
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,74*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,43*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,19*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,67*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,24*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,40*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,34*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,29*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 130,77*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,38*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,29*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,89*
Sonstiges
Dremel
26150663JB
ab € 12,11*
Sonstiges
Dremel
26150144JA
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.