Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® A4, 210 x 297 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-809519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809519
EAN/GTIN:
     4005546803180
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Selbstklebende Klarsichttaschen für Aushänge oder lose Unterlagen in Ordnern, Mappen etc. • Selbstklebe-Taschen zur Aufbewahrung loser Unterlagen • Ideal für Ordner, Hefter, Ringbücher, Aushänge etc. • Öffnung an der Schmalseite • Innenmaß: DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8095
Außenmaße (B x H):
216 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: selbstklebetaschen a4, selbstklebende taschen, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, selbstklebehülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
3
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,92334*
€ 1,58334*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
€ 5,87*
ab € 0,96667*
€ 1,67334*
Lager 1138
2280
3
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,75667*
3
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,10667*
€ 2,23*
1 Tag
111
3
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,38667*
€ 2,33667*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 1,75667*
€ 2,09044
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,51667*
€ 1,80484
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,37667*
€ 1,63824
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,32667*
€ 1,57874
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,28667*
€ 1,53114
pro Box
ab 450 Boxen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Box
ab 900 Boxen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 5,27001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,49*
Ähnlich
Durable
808019
€ 4,11*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 3,00*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,28*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,168*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6092*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,367*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,57*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,43*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.