Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
DURABLE Selbstklebe-Tasche POCKETFIX® CD/DVD, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-808019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     808019
EAN/GTIN:
     4005546803470
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Selbstklebende CD/DVD-Taschen mit Verschlussklappe. Ideal für Ordner, Mappen etc. • Selbstklebende CD/DVD-Tasche mit Verschlussklappe • Ideal für Ordner, Ringbücher, Mappen, Hefter etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8080
Außenmaße (B x H):
127 mm x 127 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
POCKETFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
125 mm x 125 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, dvd hüllen transparent, selbstklebende taschen, dvd-selbstklebehülle, cd-selbstklebehülle, cd-hülle, dvd-hülle, cd-selbstklebetasche, dvd-selbstklebetasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 4,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,32*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,46*
Lager 1138
624
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 4,49*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,09*
€ 4,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
ab 160 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
ab 320 Beutel
€ 3,42*
€ 4,07
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,74*
€ 3,26
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
€ 1,58334*
Ähnlich
Durable
809619
€ 0,8484*
Ähnlich
Durable
809419
€ 6,47*
Ähnlich
Durable
809219
€ 0,4716*
Ähnlich
Durable
807319
€ 3,00*
Ähnlich
Durable
807719
€ 4,28*
Ähnlich
Durable
807419
€ 4,12*
Ähnlich
Durable
807619
€ 0,6192*
Ähnlich
Durable
807519
€ 0,552*
Ähnlich
Durable
807219
€ 2,62*
Ähnlich
Durable
807919
€ 0,367*
Ähnlich
Durable
809319
€ 3,56*
Ähnlich
Durable
831919
€ 11,48*
Ähnlich
Durable
801919
€ 4,45*
Ähnlich
Durable
802119
€ 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.