Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsbindegerät MultiBind 230 GBC® 4400423, Leistung 450, 178mm hoch, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-533218
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400423
EAN/GTIN:
     5028252236430
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
Wirtschaftliche Büro-Bindemaschine mit mechanischer Stanzung für plastik- und drahtgebundene Dokumente. Stanzleistung 30 Blatt pro Stanzvorgang mit 21 Löchern. Stanztiefenautomatik mit patentiertem Papierseparator, ergonomischem Stanzhebel und automatischem Zentriersystem. Papieranschlag einstellbar. Bindet Dokumente im DIN A5 Format, DIN A4 Hoch- und DIN A3 Querformate, je mit 21 Ringen. Bei Plastikbindung für bis zu 450 Blatt und Ring-Ø bis 51 mm sowie bei 21 Ring-Drahtbindung bis zu 125 Blatt und Ring-Ø bis 14 mm. Mit Binderückenanschlag.
Bindeleistung Draht 125, Stanzung mechanisch, für Format A4, Breite 508mm, Tiefe 548mm, Anzahl Stanzlöcher 21, maximale Arbeitsbreite 305mm, Papieranschlag einstellbar, ausschaltbare Messer nein, Bindematerial Draht/Kunststoff, Binderückendurchmesser 51mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Stanzleistung (Blatt):
30
Bindeleistung Plastik:
450
Bindeleistung Draht:
125
Stanzung:
mechanisch
für Format:
DIN A4
Breite:
508
Tiefe:
548
Höhe:
178
Farbe:
grau/schwarz
Anzahl Stanzlöcher:
21
maximale Arbeitsbreite:
305
Papieranschlag:
einstellbar
ausschaltbare Messer:
nein
Bindematerial:
Draht/Kunststoff
Binderückendurchmesser:
51
Stanzleistung (mm):
3
Besonderheit:
für 21 Löcher. Mit Binderückenanschlag, Stanztiefenautomatik
Masse (Gewicht):
11.7
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindemaschine ibico, plastik bindegerät, plastikbindegerät für 21 ringe, Multifunktionsbindegerät MultiBind 230, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschinen, Spiralbindegeräte, Spiralbindemaschinen, Stanzgerät, Stanzgeräte, Stanzmaschine, Stanzmaschinen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 461,50*
€ 515,17*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 472,79*
€ 515,17*
Lager 107
Frei Haus
ab € 481,11*
€ 527,57*
13 Tage
53
Frei Haus
ab € 491,25*
€ 534,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 496,78*
€ 539,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,57*
€ 627,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,13*
€ 588,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,58*
€ 584,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,44*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,79*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 174,70*
Zubehör
GBC
IB160837
ab € 22,83*
Zubehör
GBC
IB165221
ab € 24,16*
Zubehör
GBC
IB165320
ab € 29,71*
Zubehör
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,73*
Zubehör
GBC
IB165429
ab € 34,59*
Zubehör
GBC
IB161438
ab € 32,49*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,51*
Zubehör
GBC
IB165023
ab € 16,54*
Zubehör
GBC
IB160431
ab € 15,94*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,50*
Zubehör
GBC
IB165122
ab € 19,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.