Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0832UDLF Lötspitze Bleistiftform, verlängert Spitzen-Größe 0.4 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588364-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832UDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074680
Suchbegriffe:
Bleistift-Verlängerer
Bleistift-Verlängerung
Bleistiftverlängerer
Bleistiftverlängerung
Ersa 0832UDLF Lötspitze Bleistiftform, verlängert Spitzen-Größe 0.4 mm Inhalt 1 St.

ERSADUR-Dauerlötspitze Typ 832

Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen Heizkörper und Lötkolben, ideal gegen Überlastung und vorzeitigen Verschleiß. Jetzt auch in LF (Lead Free) Ausführung, ausgelegt für höhere Löttemperaturen und längere Lebensdauer.

Technische Daten:
Passend für (Details): ERSA ANALOG 60,ANALOG 60A,ANALOG 80,ANALOG 80A,DIGITAL 80,DIGITAL 80A,TWIN 80A (Lötkolben Ergo Tool),RDS 80,MS 60 CT,Lötkolben für Multi-TC und Multi-Sprint · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Spitzen-Größe: 0.4 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform, verlängert

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
0.4 mm
Passend für (Details):
ERSA ANALOG 60 | ANALOG 60A | ANALOG 80 | ANALOG 80A | DIGITAL 80 | DIGITAL 80A | TWIN 80A (Lötkolben Ergo Tool) | RDS 80
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Typ (Hersteller-Typ):
0832UDLF
Spitzen-Größe:
0.4 mm
Spitzenform (Details):
Bleistiftform|ツ| verlängert
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, ersa bleistiftform lötspitze, bleistift verlängerer, lötstation ersa, 4003008074680, Ersa, 0832UDLF/SB, 0832UDLF, 767-3217
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,32*
1
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 10,39*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,40*
5 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,57*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 142,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,97*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 59,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 112,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.