Ersa Lötstation i-Con Pico die Kleine mit der großen Leistung, dafür sorgen maximal 80W bei 350°C (9s Anheizzeit). Dies mit einem Lötkolben in Kugelschreibergröße, angeschlossen über ein hochflexib...
Lötstation i-CON 1 MK2 mit Lötkolben i-TOOL MK2 Innovative Lösung für intelligentes Handlöten ERSA hat mit der i-CON 1 MK2 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitste...
Lötstation ERSA ANALOG 60 A Die Industrie-Lötstation mit dem ergonomischen Lötkolben Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 60W (0ANA60A) - Lötkolben Ergo Tool 60 60W (0680CDJ) - 2,2 mm me...
ERSA Digital 2000 A Lötstation Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A) - Lötkolben Power Tool 80W (840CDJ) - 2,2 mm meißelförmigen ERSADUR-Lötspitze (0842CDLF) -...
Durch den innenbeheizten Lötkolben mit keramischem PTC-Heizelement erzeugt die ANALOG 60 Station ein schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur mit genauer Einstellung. Features: Stufenlos regelbare...
ERSA Digital 2000 A Lötstation Die Lötstation besteht aus: - Elektronikstation 80W antistatisch (0DIG203A) - Entlötpinzette Chip Tool mit Verdrehsicherung (0450MDJ) - ERSADUR Entlötspitzensatz (045...
Mikroprozessor geregeltes Rework-Handsystem HR100A für Anwendungen im BGA/SMT-Bereich an kleinen, hochpoligen Komponenten - Hybridtechnik: Einsatz von IR-Strahlung sowie Heißluft - Luftstrom und IR...
Ersa Lötstation i-Con Pico MK2 die Kleine mit der großen Leistung, dafür sorgen maximal 80W bei 350°C (9s Anheizzeit). Dies mit einem Lötkolben in Kugelschreibergröße, angeschlossen über ein hochfl...
ERSA i-Set Tool Das i-Set Tool ist eine Option mit dem weitere i-CON Lötstationen automatisch konfiguriert und gesperrt werden können. Die Stationseinstellungen können einfach und schnell - wie mit...
ERSA Löt- und Entlötstation i-CON VARIO 2 Löt- und Entlötstation 2 Tools anschließbar und gleichzeitig nutzbar Netzanschlussspannung ~ 230V Vakuum max. 700mbar X-Tool vario Entlötkolben 150W, mit S...