| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830780-BP Herst.-Nr.: 0ANA60A EAN/GTIN: 4003008054927 |
| |
|
| | |
| Ersa 60A Lötstation analog 60 W +150 - +450 °C
Antistatische Industrie-Lötstation ANALOG 60 A
60 Watt Antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard
Die nach MIL-SPEC/ESA-Standard antistatische elektronisch temperaturgeregelte Lötstation ERSA ANALOG 60 A besitzt alle Vorzüge der bewährten ERSA ANALOG 60. Das keramische PTC-Element (Positiver Temperatur-Koeffizient) übernimmt bei der ERSA RESISTRONIC - Temperaturregelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers.
Ausstattung: Hohe Anheizleistung von bis zu 190 W · Anheizen von Raumtemperatur auf 280 °C in 60 s · Hoher Wirkungsgrad durch innenbeheizte Lötspitzen · Breites Lötspitzensortiment Typ 832/842 · Potenzialausgleichsbuchse frontseitig · Der Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter · Anschlussmöglichkeit über Adapter an nahezu alle Lötdampfabsaugsystemen. Ausführung schutzisoliert · Antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard · Funktionsanzeige LED rot · Zuleitung 2 m PVC mit Geräteschutzsteckdose.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 60 W · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C · Weitere technische Daten: Sekundärspannung 24 V · Lötkolben Ergo tool 60: 24 V, 60 W bei 350 °C in 60 s
Lieferumfang: Elektronikstation ANA 603 A · Lötkolben Ergo tool 60 mit ERSADUR-Lötspitze 832 CD LF - meißelförmig 2,2 mm · Ablageständer 0A42.
Hinweis: Passende Lötspitzen Typ 832/842. Weitere Informationen: | | Marke: | Ersa | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Leistung (max.): | 60 W | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Temperatur (max.): | +450 °C | Temperatur (min.): | +150 °C | Produkt-Art: | Lötstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003008055009, Ersa, 0ANA60A, 60A, 767-3226 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,16* | € 230,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 195,47* | € 230,54* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 194,80* | € 230,63* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 201,15* | € 236,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,12* | € 252,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|