Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa ANALOG 60 Lötstation analog 60 W +150 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810053-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ANA60
EAN/GTIN:
     4003008054866
Suchbegriffe:
Lötpistole
Lötstation
lötpistole ersa
lötpistole
Ersa ANALOG 60 Lötstation analog 60 W +150 - +450 °C

Lötstation ANALOG 60

Stufenlos regelbare Temperatur | Temperaturbereich 150-450°C
Keramisches PTC Heizelement | innebeheizte Lötspitzen für eine gute Effizienz
Lieferumfang: Elektronikstation 60 Watt, Lötkolben Basic-Tool 60 60W, 2,2 mm meißelförmige ERSADUR-Lötspitze und Ablageständer für Lötkolben
Solide und robust dank analoger Steuerung und mit Jahrzehnte bewährter Technik

Durch den innenbeheizten Lötkolben mit keramischem PTC-Heizelement erzeugt die ANALOG 60 Station ein schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur mit genauer Einstellung.

Ausstattung:
Hohe Anheizleistung von bis zu 190 W · Anheizen von Raumtemperatur auf 280 °C in 60 s · Hoher Wirkungsgrad durch innenbeheizte Lötspitzen · Breites Lötspitzensortiment Typ 832/842 · Potenzialausgleichsbuchse frontseitig · Der Ablageständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter · Zuleitung 2 m PVC mit Gerätesteckdose · Lötspitze: Meißelform.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 60 W · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C

Lieferumfang:
Lötstation ANA 60 · Lötkolben Basic tool mit ERSADUR-Lötspitze 832 CD LF · Lötkolbenablage A 41 mit Reinigungsschwamm · Anleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: lötpistole 60 watt, 4003008054866, Ersa, 0ANA60, ANALOG 60, 767-3223
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 144,29*
€ 164,55*
€ 4,90*
ab € 143,25*
€ 164,56*
Frei Haus
ab € 145,70*
€ 166,14*
€ 4,80*
ab € 145,85*
€ 166,72*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 197,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
680CDJ
ab € 51,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 37,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.