Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa RDS80 Lötstation Digital 80W / 230V bis 450°C, Typ C - Euro-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ersa RDS80 Lötstation Digital 80W / 230V bis 450°C, Typ C - Euro-Stecker
Ersa RDS80 Lötstation Digital 80W / 230V bis 450°C, Typ C - Euro-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-4628674
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0RDS80
EAN/GTIN:
     4003008065138
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Modellnummer = RDS80
Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker
Nennleistung = 80W
Eingangsspannung = 230V
Ausgang-Leistung = 80W
Maximale Betriebstemperatur = 450°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = Digital
ESD-sicher = Nein

Eurostecker. Bitte beachten Sie, dass der Lötdraht nicht im Lieferumfang dieser Lötstation enthalten ist. Warum probieren Sie nicht einmal den Lötdraht ; 756-8884 756-8884 der Marke RS?. Ersa RDS 80 Digitale Lötstation. Die digitale Lötstation Ersa RDS 80 bietet die Ersa RESISTRONIC Temperaturregelung mit großzügiger 80-Watt-Leistung.Mit dem keramischen PTC-Heizelement (positive temperature coefficient) sorgt der Temperatursensor für die Regelung der durchströmenden Wärme.Durch die hohe Heizleistung und breite Auswahl an Lötspitzen kann diese Lötstation in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Das Heizsystem mit den innenbeheizten Lötspitzen hat einen hohen thermischen Wirkungsgrad.Der Esra RDS 80 bietet einen neu gestalteten ergonomischen Griff, ein Gehäusedesign und ein digitales Multifunktionsdisplay.Neben der beliebigen Temperaturwahl zwischen 150 °C und 450 °C können drei feste Temperaturen oder zwei feste Temperaturen und eine Standby-Temperatur programmiert werden. Leistungsmerkmale:. Gewicht: 3,5 kg Abmessungen (B x T x H) in mm: 110 x 147 x 105 Sekundärspannung: 24 V Aufwärmzeit: 40 s Heizleistung von bis zu 290 W Kontinuierliche Temperaturanpassung Standby- und automatische Abschaltfunktionen Die Station wird mit einer 2 m langen PVC-Versorgungsleitung geliefert Lötkolben mit 1,5 m hochflexibler Zuleitung, Gewicht 130 g Kompatible Ersatzlötspitzen, Serie 832 RS ; 544-4146 544-4146 und 842 RS ; 489-0964 489-0964
Weitere Informationen:
Modellnummer:
RDS80
Steckertyp:
Typ C - Euro-Stecker
Nennleistung:
80W
Eingangsspannung:
230V
Ausgang-Leistung:
80W
Maximale Betriebstemperatur:
450°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeigentyp:
Digital
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 4628674, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Ersa, 0RDS80, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 127,85*
1 Tag
1106
€ 4,95*
ab € 113,21*
€ 127,88*
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 132,30*
€ 4,90*
ab € 134,43*
€ 153,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 192,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD
ab € 15,15*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 SD
ab € 15,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 YD
ab € 15,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
A39
ab € 27,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 37,78*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 20,24*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 12,79*
Zubehör
FELDER Löttechnik
40.601.020.0737
ab € 22,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.