Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen H...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,2 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF02 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,4 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF04 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung...
Dauerlötspitze, gerade , verlängert, bleistiftspitz, 0,8 mm Durchmesser mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) für erhöhte Standzeit. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITA...
Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht, zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen ...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,4 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF04L ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtun...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,5 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF05L ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtun...
Dauerlötspitze, gerade, bleistiftspitz, 1,0 mm Durchmesser, mit ERSADUR-Beschichtung mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, D...
Dauerlötspitze, gerade, verlängert, bleistiftspitz, 0,4 mm Durchmesser, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen AN...
Dauerlötspitze, gerade, bleistiftspitz, 1,0 mm Durchmesser, mit ERSADUR-LF Beschichtung (bleifrei löten) mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANA...
Ersa 0172BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St. Lötspitze für Multitip C25 0172BD/SB Technische Daten: Passend für (Details): Multitip C25 · Passend für Marke (Löttechnik): E...
Spitzen-Form = Konisch Zur Verwendung mit = Elektrowerkzeug Abtriebsgröße = 0,4 mm Spitzenserie = Serie 842 Lötspitzen Serie 842, für erhöhten Wärmebedarf. Dauerlötspitzen für erhöhten Wärmebedarf ...