Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa MULTI SPRINT Lötpistole 230 V 150 W Meißelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823956-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0960ED
EAN/GTIN:
     4003008060829
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Schnell-Lötpistole ERSA Multi-Sprint

150/75 Watt
Extrem leicht
20 s Anheizzeit

Äußerst leichte Schnell-Lötpistole ohne Trafo. Ideal für den Service- und Reparaturbereich durch eine sehr kurze Anheizzeit. Die innenbeheizte ERSADUR-Dauerlötspitze mit erhöhtem Wirkungsgrad wird nur beheizt, solange der Taster gedrückt wird.

Technische Daten:
Anheizzeit: 20 s · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 100 g · Leistung (max.): 150 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Produkt-Art: Lötpistole · Weitere technische Daten: Gewicht ohne Zuleitung ca. 100 g

Lieferumfang:
Meißelförmige ERSADUR-Dauerlötspitze 832 ED (3,2 mm).

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
230 V
Anheizzeit:
20 s
Lötspitzen-Art (Lieferumfang):
Meißelform
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Lötpistole
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötstation, ersa lötkolben 150w, lötkolben ersa, lötkolben, 4003008060829, Ersa, 0960ED, MULTI SPRINT, 367-9485
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 38,94*
€ 45,83*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,92*
€ 48,08*
€ 4,90*
ab € 39,66*
€ 48,09*
5 Tage
22
€ 4,95*
ab € 42,01*
€ 49,43*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
k.A.
ab € 24,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.