Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Power Tool Lötkolben 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830305-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0840CDJ
EAN/GTIN:
     4003008057577
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Ersa Power Tool Lötkolben 80 W

Lötkolben Power Tool

Lötkolben für Lötstellen mit erhöhtem Wärmebedarf.

Ausstattung:
Anheizzeit: ca. 12 s (auf 280 °C) · Gewicht (ohne Zuleitung): ca. 50 g · Zuleitung: 1,5 m hochflexibel/hitzebeständig, antistatisch · Ausführung: antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Leistung (max.): 80 W · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation Digital 2000A · Temperatur (max.): 350 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Hinweis:
Passende Lötspitzenserie: Typ 832/842.
Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation Digital 2000A
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
350 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, ersa lötkolben 24v 80w, lötkolben ersa, lötkolben, 4003008057577, Ersa, 0840CDJ, Power Tool, 767-3214
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 104,23*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,96*
€ 104,25*
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 106,41*
€ 4,80*
ab € 88,18*
€ 109,21*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 156,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG20A84
ab € 272,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.