Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Digital 2000A Lötstation Digital 80W / 230V bis 450°C, Typ F - Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3885668
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0DIG203A
EAN/GTIN:
     4003008060935
Suchbegriffe:
Lötstation
ersa lötstation 80w
lötstation ersa
lötstation
Modellnummer = Digital 2000A
Steckertyp = Typ F - Schuko
Anwendungsbereich = Löten
Eingangsspannung = 230V
Ausgang-Leistung = 80W
Maximale Betriebstemperatur = 450°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = Digital
ESD-sicher = Ja

Please be aware solder wire is not included with this Soldering Station. Why not try RS brand Solder wire? < 756-8884') 756-8884/. Lötstation digital, DIG 20 A 27. Versorgungseinheit, mit 20W Lötkolben Alle Teile des Lieferumfangs antistatisch Ablage mit Schwamm und Aufnahme mit Spiralwolle Netzkabel nicht mitgeliefert
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Digital 2000A
Steckertyp:
Typ F - Schuko
Anwendungsbereich:
Löten
Eingangsspannung:
230V
Ausgang-Leistung:
80W
Maximale Betriebstemperatur:
450°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeigentyp:
Digital
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3885668, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Ersa, 0DIG203A, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 241,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 241,84*
€ 4,80*
ab € 202,42*
€ 241,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 266,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 267,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0450MDJ
ab € 204,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,83*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 20,30*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 12,76*
Zubehör
FELDER Löttechnik
40.601.020.0737
ab € 22,06*
Zubehör
Stannol
812131
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.