Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa PTC70 Lötkolben 230 V 75 W Meißelform +250 - +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588674-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0710CD
EAN/GTIN:
     4003008090697
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersa PTC70 Lötkolben 230 V 75 W Meißelform +250 - +450 °C

ERSA Power Lötkolben PTC70

Mit Temperaturregelung RESISTRONIC
Für sehr feine bis mittlere Lötstellen

Leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Lötkolben. Die bewährte ERSA RESTISTRONIC Temperaturregelung sorgt in Verbindung mit dem keramischen PTC-Heizelement für schnelles Auf- und Nachheizen. Mit dem ERSA PTC70 können sowohl feinste Lötarbeiten wie auch Anwendungen mit mittlerem Wärmebedarf professionell ausgeführt werden. Für die unterschiedlichen Anwendungen steht die große Auswahl an ERSADUR-Dauerlötspitzen der Serie 832 und 842 zur Verfügung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 60 g · Leistung (max.): 75 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +250 °C · Weitere technische Daten: Anheizleistung: Bis zu 285 W · Anheizzeit: 34 s auf 280 °C · Regeltechnik: RESISTRONIC · Zuleitung: 1,5 m, wärmebeständig

Lieferumfang:
Power Lötkolben PTC70 · Lötspitze 0832 CD LF.

Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Leistung (max.):
75 W
Betriebsspannung:
230 V
Lötspitzen-Art (Lieferumfang):
Meißelform|ツ| gerade 2|ツ|2 mm
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+250 °C
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa 230v, lötkolben ersa, lötkolben, 4003008090697, Ersa, 0710CD, PTC70, Loetkolben
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,48*
€ 77,87*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 61,58*
€ 77,88*
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 79,15*
€ 4,80*
ab € 64,25*
€ 81,07*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.