Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 1 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127940-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044124
EAN/GTIN:
     7612896003336
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot benning
abgreifklemme
Benning TA 1 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Rot,Schwarz

Sicherheits-Krokodilklemmen-Set TA 1

CAT III 1000 V
4 mm Stecksystem

Professionelle, vollisolierte Sicherheits-Krokoklemmen mit 4 mm Stecksystem.

Ausstattung:
Mit Feindrahtklemmbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V

Lieferumfang:
Krokoklemme rot · Krokoklemme schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Marke:
Benning
Farbe:
rot | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
TA 1
Nennspannung:
1000 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 7612896003336, Benning, 044124, TA 1, klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,18*
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,18*
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 14,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 14,89*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.302,28*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 398,22*
Zubehör
Benning
10236771
ab € 2.999,14*
Zubehör
Benning
044683
ab € 307,10*
Zubehör
Benning
044033
ab € 376,01*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 363,98*
Zubehör
Benning
044691
ab € 82,12*
Zubehör
Benning
044692
ab € 96,57*
Zubehör
Benning
044073
ab € 119,97*
Zubehör
Benning
044071
ab € 131,09*
Zubehör
Benning
044089
ab € 229,93*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.468,81*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.