Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungszubehör TA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1597247
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044124
EAN/GTIN:
     7612896003336
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot benning
abgreifklemme
Benning TA 1 Krokodilklemmen. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik. Abgreifklemme ja. 2-teilig, rot/schwarz. Professionelle Ausführung. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Strombelastbarkeit 32 A. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Krokodilklemme, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: 4 mm, Strombelastbarkeit: 32 A, Isoliermaterial: sonstige, Messkreiskategorie: CAT III, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 1000 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
044124
Ident Code:
044124
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,18*
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,18*
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 14,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 14,89*
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.302,28*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 398,22*
Zubehör
Benning
10236771
ab € 2.999,14*
Zubehör
Benning
044683
ab € 307,10*
Zubehör
Benning
044033
ab € 379,29*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 363,98*
Zubehör
Benning
044691
ab € 81,46*
Zubehör
Benning
044692
ab € 96,57*
Zubehör
Benning
044073
ab € 119,97*
Zubehör
Benning
044071
ab € 131,09*
Zubehör
Benning
044089
ab € 229,93*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.468,81*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.