Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 101 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 20 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100898-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044033
EAN/GTIN:
     4014651440333
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Prüfspitze
benning prüfspitze
Benning IT 101 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 20 GΩ

Isolationswiderstands-Messgerät BENNING IT 101

Autom. Fremdspannungserkennung
Messbereich bis 20 GΩ
Schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs
CAT IV 600 V

Für Isolations- und Niederohmmessungen gemäß DIN VDE 0100/0105 an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Ausstattung:
Grenzwert für ISO-Messung anwählbar · LED-Indikatoren für PASS und Prüf-/Fremdspannung · Schaltbare Prüfspitze mit Messauslösung · 100 Speicherplätze pro Messfunktion · Automatische Entladefunktion · AC/DC-Spannungserkennung · Nullabgleich der Messleitungen · TrueRMS-Spannungsmessung mit Tiefpassfilter · Messung des Polarisationsindex (PI) und der dielektrischen Absorptionsrate (DAR); diese geben Auskunft über den Isolationszustand · ISO-Messung mit Berechnung des resultierenden Leckstromes.

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 630 g · Isolationswiderstand (max.): 20 GΩ · Messbereich Spannung (max.): 600 V · Messbereich Spannung (min.): 0 V · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 207 mm · Prüfspannung: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien · Weitere technische Daten: Niederohm Widerstand: 0 - 40 kΩ · Messbereich Niederohm: 0 - 40 Ω · Anzeige Details: 4000 Counts · Zulassungen, Normen: DIN VDE 0100/0105 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
4 Batterien · Messleitungen · Prüfspitze · Krokoklemmen · Gummi-Schutzrahmen · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 207 x 95 x 52 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
20 GΩ
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Prüfspannung:
50 V | 100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
630 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, 4014651440333, Benning, 044033, IT 101, Widerstandsmessgerät
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,29*
€ 405,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,71*
€ 405,33*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 387,83*
€ 406,37*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 387,40*
€ 414,72*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 532,37*
€ 558,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,39*
€ 663,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,03*
€ 637,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,37*
€ 633,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044124
ab € 9,88*
Zubehör
Benning
044125
ab € 28,93*
Zubehör
Benning
044126
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.