Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 1 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54017
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044124
EAN/GTIN:
     7612896003336
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot benning
abgreifklemme
Professionelle, vollisolierte Sicherheits-Krokoklemmen mit 4 mm Stecksystem.
Features:
CAT III 1000 V
4 mm Stecksystem
Lieferumfang:
Krokoklemme rot · Krokoklemme schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TA 1
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, Benning, TA 1, klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,46*
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 14,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 15,18*
€ 5,46*
ab € 11,10*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.305,19*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 397,60*
Zubehör
Benning
10236771
ab € 2.999,14*
Zubehör
Benning
044683
ab € 311,89*
Zubehör
Benning
044033
ab € 378,30*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,73*
Zubehör
Benning
044691
ab € 83,60*
Zubehör
Benning
044692
ab € 97,46*
Zubehör
Benning
044073
ab € 125,76*
Zubehör
Benning
044071
ab € 130,72*
Zubehör
Benning
044089
ab € 237,69*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.535,07*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.