Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 5-2 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426778-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044071
EAN/GTIN:
     4014651440715
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 5-2 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V,CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6000

BENNING MM 5-2 Digital-Multimeter

Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen
Durchgangsprüfung über rote LED und Summer
Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasen­spannungen und Kabelbrüche in Leitungen (rote LED)
Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutz­rahmen mit Magnetaufhänger
Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten

Innovative Digital-Multimeter-Serie mit Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) und integriertem Voltsensor.

Industrielle Umgebungen verlangen TRUE RMS - Messinstrumente!

Nicht-lineare Lasten die z.B. durch Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl, Frequenzumrichter oder Netzteile für Bürogeräte und LED-Leuchten entstehen, erzeugen eine Blindleistung im Netz. Das führt dazu, dass Multimeter und Stromzangen mit dem mittelwertbildenden Messverfahren (RMS) die Messwerte weniger genau anzeigen.

In vielen Fällen und besonders in industrieller Umgebung ist der Einsatz moderner Echteffektivwert TRUE RMS Messinstrumente notwendig. Das TRUE RMS Messverfahren zeigt den tatsächlichen, effektiven Wert eines Wechselstroms korrekt an - unabhängig ob die Signalform des Stromes sinusförmig oder verzerrt ist.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 1 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 50 kHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 1 mF · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger,Tasche,2 Micro-Batterien (AAA),Messleitungen,Temperaturfühler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM 5-2
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 50 kHz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, 4014651440715, Benning, 044071, MM 5-2, dmm
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 143,85*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 131,14*
€ 143,86*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 145,35*
17 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 141,93*
€ 145,48*
Lager 102
75
1
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 211,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.