| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3055860600 Herst.-Nr.: 050422 EAN/GTIN: 4014651504226 |
| |
|
| | |
| Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät PV 2 Ausführung: Mit automatischen Prüfabläufen für Kennlinienmessung und Riso-Prüfung, sichere Messverbindung auch bei Energielieferung der PV-Anlage. USB-Schnittstelle für Messwertdownload. Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel. Funkverbindung an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät Benning SUN 2. ISO-Messergebnis mit gut/schlecht-Anzeige, automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/visueller Warnung bei Falschpolung, direkter Anschluss an alle Standard-PV-Module mit MC4- oder Sunclix-Steckerverbinder. Strom-Spannungs-Kennlinie und Leistungskennlinie mit Anzeige von Spannung, Strom am Maximum Power Point und Füllfaktorbewertung, kostenlose App für Android (NFC) für Kennliniendarstellung, STC-Berechnung und Leistungsvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank. Anwendung: Für die Installations- und Wiederholungsprüfung sowie Leistungsbeurteilung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und VDE 0126-24 (DIN EN 62446). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams. Lieferumfang: Prüfgerät, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/Sunclix-Messleitungen, Kalibrierzertifikat, Tasche, Batterien, USB-Kabel und Downloadsoftware (CD). Isolationswiderstand: 0,05 MOhm–199 MOhm (Riso) 0,05 MOhm–300 MOhm (2-polig) Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | USB, Funk, NFC | Batteriebestückung: | 6 x Mignon AA/LR6 | Marke: | BENNING | Messwertspeicher: | 999 | Kurzschlussstrom: | 0,5 A–15 A DC | Schutzleiterwiderstand: | 0,05 Ohm–199 Ohm | Leerlaufspannung: | 5 V–1000 V DC | Maße L x B x H/Gewicht: | 270 x 115 x 55 mm/2600 g | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,76* | € 1.594,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.545,96* | € 1.639,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.542,38* | € 1.639,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.538,93* | € 1.640,99* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.542,83* | € 1.673,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|