| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-5104048072 Herst.-Nr.: 044089 EAN/GTIN: 4014651440890 |
| |
|
| | |
| für PV-Anlagen und Anwendungen mit hohen Systemspannungen · 4-stellig beleuchtete LCD mit Bargraph · Gleichspannung: 0,1 mV - 2000 V über TA PV · Wechselspannung: 0,1 mV - 1500 V über TA PV · Strom: 1 mA - 10 A · Widerstand: 0,1 Ohm - 40 MOhm. Kapazität: 1 nF - 10 mF · Frequenz: 0,01 Hz - 100 kHz · Temperatur: - 40 °C bis 400 °C · Durchgangs-/Diodenprüfung · Echteffektivwertmessverfahren True RMS · Datenlogger-, Speicherfunktion, Bluetooth® Low Energy 4.0 Schnittstelle · App zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet · AutoV mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Blindspannungen · Tiefpassfilter (HFR 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Weitere Funktionen: Voltsensor, HOLD, MAX/MIN, REL · Messkreiskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Lieferumfang:MM 10-PV, Messadapter TA PV, Messleitungen, Krokodilklemmen, Tasche, Drahttemperaturfühler, 2 x 1.5 V Mignon-Batterien
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,93* | € 262,83* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,31* | € 265,13* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,63* | € 265,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 237,99* | € 265,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,03* | € 268,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|