Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 12 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital Datenlogger CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Anzeige (Counts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534230-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44088-ISO
EAN/GTIN:
     4014651440883
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning MM 12 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital Datenlogger CAT IV 600 V,CAT III 1000 V Anzeige (Counts): 40000

TRMS-Digital-Multimeter MM 12 mit Logging, Bluetooth®, APP

CAT IV 600 V,CAT III 1000 V
Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts-, Temperaturmessung
AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz LoZ
Tiefpassfilter
Integrierte Datenlogger
Speicher via PC-Software (100.000 Werte)
Schnittstellen: Bluetooth LE 4.0, USB
APP BENNING MM-CM Link zur Übertragung auf Smartphone/Tablet (IOS/ Android ab 4.3)
Darstellung der Messwerte über Diagramm und Tabelle
Inkl. ISO-Kalibrierzertifikat

Robustes, handliches und präzises TRUE RMS Digital-Multimeter für alle anspruchsvollen Messaufgaben in der Industrie und im Handwerk.
Überwachen, speichern und teilen Sie die Messwerte zur weiteren Auswertung über die kostenlose APP „BENNING MM-CM Link” innerhalb Ihrer Organisation. Überwachen Sie gleichzeitig bis zu 5 Digital-Multimeter aus sicherer Entfernung. Messwertübertragung in Echtzeit per Bluetooth® 4.0 auf Smartphone und Tablet (IOS/ Android ab 4.3). Download des Datenloggers LOG und des Speichers MEM. Speicherung der Messwerte im CSV-Format. Darstellung der Messwerte über Liniendiagramm und tabellarischer Form.
Die kostenlose PC-Software ermöglicht die Messwertübertragung in Echtzeit über ein serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf den PC oder Laptop. Die Abtastrate (Messintervall) ist von 1 s. bis 10 Min. einstellbar. Die Darstellung der Messwerte erfolgt über Liniendiagramm und tabellarischer Form mit Berechnung von Maximal-/ Minimal-und Durchschnittswert. Speicherung bis zu 100000 Messwerten im MS EXCEL®-Format, Download des Datenloggers LOG und des Speichers MEM.
Das TRUE RMS-Messverfahren erlaubt den Einsatz bei anspruchsvollen Messaufgaben und der präzisen Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Die höchste Messkategorie CAT IV 600 V bietet maximalen Schutz gegen Überspannungen. Die Messfunktionen sind auf die vielfaltigen Anforderungen der Elektrofachkraft in Handwerk, Industrie und Service ausgelegt. Ein Gummi-Schutzholster schützt das Multimeter beim rauen, industriellen Einsatz. Über den Magnetaufhänger kann das Multimeter aufgehängt werden. Die AutoV-Funktion erkennt automatisch Gleich- oder Wechselspannung. Die niedrige Eingangsimpedanz unterdrückt „Blindspannungen“. Die Durchgangsprüfung erfolgt über einen lautstarken Summer bei lauten Umgebungen. Dieses multifunktionale Multimeter wird abgerundet durch die Funktionen LCD-Beleuchtung, HOLD, PEAK, REL und MAX/MIN/AVG. Im Lieferumfang sind u.a. die PC-Software, eine hochwertige Schutztasche, der Gummiholster und ein Kalibrierzertifikat enthalten.

Ausstattung:
TRUE RMS Echt-Effektivwertmessverfahren; Datenlogger-Funktion LOG (40000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.); Speicher-Funktion MEM (1000 Messwerte, automatische A-SAVE und manuelle Speicherung SAVE); Kostenlose PC-Software für die Messwertübertragung in Echtzeit über serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf PC oder Laptop, Abtastrate (Messintervall) von 1 s. bis 10 Min. einstellbar, Darstellung der Messwerte über Liniendiagramm und tabellarischer Form mit Berechnung von Maximal-/ Minimal-und Durchschnittswert, Speicherung bis zu 100000 Messwerten im MS EXCEL®-Format, Download des Datenloggers LOG und des Speichers MEM; Bluetooth® Low Energy 4.0 Schnittstelle und optische Schnittstelle über USB-Anschluss; Kostenlose APP „BENNING MM-CM Link“ (IOS, Android ab 4.3) zur Online Übertragung und Download des Datenlogger/Speichers, Messwertübertragung in Echtzeit per Bluetooth® 4.0 auf Smartphone und Tablet, Download des Datenloggers LOG und des Speichers MEM. Speicherung der Messwerte im CSV-Format, Darstellung der Messwerte über Liniendiagramm und tabellarischer Form; Präzise Fehlersuche in elektrischen Anlagen; Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit;TRUE RMS Spannungs- und Strommessung; Widerstands-, Frequenz-, Kapazitätsmessung; Durchgangsprüfung über Summer; Diodenprüfung; AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung; Niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen; Gummi-Schutzholster für den rauen, industriellen Einsatz; Aufhängemöglichkeit über mitgelieferten Magnetaufhänger; Großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung; Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicherung (P-HOLD), Maximal-/Minimal-/Durchschnittswert (MAX/MIN/AVG), Pegelmessung (dB/dBm); Relativwertfunktion (REL); Überlastschutz in allen Messbereichen.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 40000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 400 kHz · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.03 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich Frequenz: 0.1 Hz - 100 kHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 40 mF · Messbereich Temperatur (Details): -200 bis +1200 °C · Messbereich Temperatur (max.): +1200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V,CAT III 1000 V · Multimeter-Besonderheiten: Datenlogger · Schnittstellen: Bluetooth®,USB · Spannungs-Versorgung (Details): 4x 1,5 V/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
PC-Software,Serielles Datenkabel mit USB-Anschluss,Gummischutzrahmen,Magnetaufhänger,Tasche,Batterien,Messleitungen mit abnehmbaren CAT III/CAT IV-Schutzkappen,Drahttemperaturfühler (-60 bis +200 °C),ISO-Kalibrierzertifikat,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
App für iOS bzw. Android ab 4.3.

Weitere Informationen:
Marke:
Benning
Schnittstellen:
Bluetooth® | USB
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V | CAT III 1000 V
Multimeter-Besonderheiten:
Datenlogger
Typ (Hersteller-Typ):
MM 12
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.03 %
Anzeige (Counts):
40000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich Temperatur (max.):
+1200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-200 bis +1200 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
4x 1|ツ|5 V/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, spannungsprüfer duspol cat iv, multimeter, benning multimeter, Benning, 44088-ISO, MM 12, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 364,78*
€ 389,92*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 362,10*
€ 389,93*
16 Tage
unbekannt
38
€ 4,90*
ab € 385,24*
€ 393,16*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 364,11*
€ 397,99*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 427,69*
€ 458,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,94*
€ 546,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,10*
€ 539,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.