Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 10236771 Gerätetester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987783-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10236771
EAN/GTIN:
     4014651367715
Suchbegriffe:
Gerätetester
Messgerätesatz
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Benning 10236771 Gerätetester-Set

Benning 10236771 Gerätetester-Set

Das BENNING SET Geräteprüfung ist ideal, wenn die Prüfung 1- und 3-phasiger ortsveränderlicher Betriebsmittel ansteht. Durch die direkte Kombination und Abstimmung ist eine einfache Bedienung gewährleistet. Betriebsmittel-Datenbanken und Prüfergebnisse können über unterschiedliche Wege zur Software übertragen werden und stehen dann für Auswertungen, Statistiken und die Dokumentation zur Verfügung.

Ausstattung:
BENNING ST 760+ SET Gerätetester (050335)
Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · Weitere Messadapter optional erhältlich · Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35 % größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage · Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s · Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs · Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige · Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar · Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · Kostenloses Firmware-Update · Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich ·
Gerätetester-Set zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353 Typ B, BF, CF, Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige ja · Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm (Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar) · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm (Prüfstrom 600 mA/10A) · Ersatzableitstrom · Differenzstrom · Direkte Messung · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Verbraucherstrommessung · Leistungsmessung · Funktionstest V/A/W im True RMS Echteffektivwertmessverfahren · Prüfung mobiler PRCDs, wie PRCD-S/-S+/-K und des Typs AC/A/F/B/B+ · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · Weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Besonderheiten: Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35 % größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüflingsneuanlage · Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätevorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüflingsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätedaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUP´s · Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs · Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige · Komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar · Ausführung der Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · Druckeranschluss USB-A · Kostenloses Firmware-Update · Akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich · Aktive Prüfung · Passive Prüfung · Alternative Methode · Differenzstrommethode · Direkte Methode · Spannungsmessung
MA 4 CEE-Messadapter (044162)
Adapterkoffer für die aktive und passive Prüfung von 1- und 3-phasigen CEE-Betriebsmittel und CEE-Verlängerungsleitungen in Kombination mit Gerätetestern.
Der Messadapter erleichtert Ihnen die Arbeit bei der Überprüfung ortsveränderlicher Geräte. Durch seine robuste Ausführung eignet er sich besonders gut für den Einsatz in industrieller Umgebung. Die einfache Handhabung erlaubt dem Anwender rationell und schnell mit dem Messadapter zu arbeiten. Sie können Geräte und Verlängerungskabel prüfen, die die folgenden Steckverbinder nach IEC 60309-1 aufweisen.
CEE-Stecker:
16 A, 50 Hz – 60 Hz, 230 V, L+N+PE, 6h
16 A, 50 Hz – 60 Hz, 380 V – 415 V, 3L+N+PE, 6h
32 A, 50 Hz – 60 Hz, 380 V – 415 V, 3L+N+PE; 6h
Der Messadapter eignet sich zum Anschluss an die Gerätetester:
Benning ST 725
Benning ST 750 / 750A / 755 / 760
Fremdgeräte

Technische Daten:
Weitere technische Daten: BENNING ST 760+ SET Gerätetester (050335)
Display-Art: digital (LCD)
Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Schutzleiterstrom, Berührungsstrom, Spannung, Strom, Leistung, Scheinleistung, Laststrom, Patientenableitstrom, PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK), RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+), Scheitel- und Echt-Effektivwert der Leerlaufspannung bei Schweißgeräten
Messkategorie: CAT II 300 V
Produktabmessung, Breite: 330 mm
Produktabmessung, Höhe: 165 mm
Produktabmessung, Länge: 405 mm
Prüfablauf: automatisch, manuell
Schnittstellen: USB, Bluetooth®, LAN, WLAN (802.11b/g), SD-Kartenslot, Mini-USB
Schutzart: IP67
Spannungs-Versorgung: netzbetrieben
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: mit Farb-Touchscreen, inkl. Koffer
MA 4 CEE-Messadapter (044162)
Gewicht: 4200 g
Produktabmessung, Breite: 410 mm
Produktabmessung, Höhe: 170 mm
Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Set-Lieferumfang:
BENNING ST 760+ SET Gerätetester (050335)
BENNING MA 4 CEE-Messadapter (044162)

Hinweis:
Prüfung gemäß:
DIN EN 50678 (VDE 0701)
DIN EN 50699 (VDE 0702)
DIN EN 62353 (VDE 0751-1)
DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4)
Weitere Informationen:
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
10236771
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
Weitere Suchbegriffe: gerätetester benning, vde messgerät, Benning, 10236771, BGV, BGVA3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.999,14*
€ 3.158,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.075,88*
€ 3.158,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.075,90*
€ 3.158,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.079,65*
€ 3.162,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 3.679,67*
€ 3.790,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.790,78*
€ 4.511,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.771,90*
€ 4.488,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.719,95*
€ 4.426,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.679,67*
€ 4.378,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.