Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 2-1 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300 V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827466-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044691
EAN/GTIN:
     4014651446915
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning BENNING MM 2-1 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V,CAT III 600 V,CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6000

TRMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-1

CAT II 1000 V,CAT III 600 V,CAT IV 300 V

TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-1 ist geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik. Die 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) ist beleuchtet.

Ausstattung:
Optische und akustische Durchgangs- (kleiner 15 ms) und Diodenprüfung
Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC)
Ergonomisches Gehäuse mit abnehmbaren Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit
Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)
Automatische und manuelle Messbereichswahl, automatische Abschaltung (APO), Batterieunterspannungsanzeige, alle Bereiche mit Überlastschutz
Messwertspeicher- (HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG) und Relativmessung REL)

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 10 Hz - 50 kHz · Gewicht: 334 g · Messbereich Frequenz: 10 Hz - 50 kHz · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Gummischutzrahmen,Tasche,Silikonmessleitungssatz (rot/ schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze,Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 80 x 161 mm
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM 2-1
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
10 Hz - 50 kHz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
334 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, Benning, 044691, MM 2-1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,43*
€ 99,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,06*
€ 99,08*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 84,19*
€ 99,12*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,93*
€ 99,18*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 128,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044692
ab € 96,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.