Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 10236770 Messgeräte-Box Elektromeister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987781-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10236770
EAN/GTIN:
     4014651367708
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Messgerätesatz
Strommesszangen
Stromzangen
Benning 10236770 Messgeräte-Box Elektromeister

SET Messgeräte-Box Elektromeister

Das BENNING SET Messgeräte-Box ist ideal für den Alltag der Elektrofachkraft. Das Set vereint unserer Bestseller, perfekt verstaut in unserer praktischen L-Boxx®. Der DUSPOL digital ist ein digitaler TRUE RMS Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Widerstands- und Frequenzbereich. Geeignet ist der Spannungsprüfer für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik.

Ausstattung:
Multimeter (044690)
5-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph
Optische und akustische Durchgangs- (100 µs) und Diodenprüfung
Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC)
Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit
AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Umschaltung und Messbereichswahl
LoZ zur Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (2 kΩ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
Buchsenkontrolle (optisch/akustisch) zur Überwachung des µA/mA- und A-Messeingangs und Warnung bei falscher Messbereichswahl (Sicherungsschutz)
Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben
Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)
Spitzenwertspeicher (PEAK) und Relativmessung (REL)
Automatische Bereichswahl
Automatische Abschaltung
Batterieunterspannungsanzeige
Manueller/ automatischer Messwertspeicher- (HOLD/A-HOLD)
Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG)

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Multimeter (044690)
Messbereich V/DC min.: 0.01 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.01 mV
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.01 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC min.: 0.01 µA
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 10 mF
Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 1 MHz
Messbereich Temperatur: -200 bis +1090 °C
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.03 %
Messart: True RMS
Produktabmessung, Höhe: 193 mm
Produktabmessung, Breite: 89 mm
Produktabmessung, Länge: 51 mm
Gewicht: 420 g
Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 60000
Stromzange (044689)
Messbereich V/DC min.: 100 µV
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 100 µV
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 10 mA
Messbereich A/DC max.: 400 A
Messbereich A/AC min.: 10 mA
Messbereich A/AC max.: 400 A
Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 %
Frequenzbereich: 0.01 Hz - 50 K Hz
Spannungs-Versorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)
Messkategorie: CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 4000
Spannungsprüfer (050263)
Schutzart: IP65
Gewicht: 500 g
Durchgangsprüfung bis 100 kΩ
Diodenprüfung 0.3 V – 2 V
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)
Anzeige: LCD, Akustik, Vibration
Frequenz (max.): 1000 Hz
Frequenz (min.): 15 Hz
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 12 V
Messbereich V/DC max.: 1200 V
Messbereich V/DC min.: 12 V
Messfunktion: Drehfeldprüfung, Durchgangsprüfung, FI-Prüfung, Phasenprüfung, Widerstandsprüfung
Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Produktabmessung, Breite: 85 mm
Produktabmessung, Höhe: 55 mm
Produktabmessung, Länge: 330 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Set-Lieferumfang:
BENNING MM 2-3 Multimeter (044690)
BENNING CM 2-1 Stromzange (044689)
DUSPOL® digital Spannungsprüfer (050263)
BENNING L-Boxx® 136 (10236015)
Schaumstoff für L-Boxx® 136 (10236017)
Ohne Batterie

Weitere Informationen:
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
10236770
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgeräte-Box Elektromeister
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, benning strommesszange, strommesszangen, Benning, 10236770, BGV, BGVA3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,22*
€ 448,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 404,97*
€ 448,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,08*
€ 448,40*
Frei Haus
ab € 407,06*
€ 451,75*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 499,47*
€ 549,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,35*
€ 653,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,47*
€ 620,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,47*
€ 594,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.