Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 05042101 Installationstester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979960-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     05042101
EAN/GTIN:
     4014651421011
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Benning 05042101 Installationstester-Set

Photovoltaik-Installationstester für das schnelle und Fachgerechte prüfen von PV-Systemen

Das BENNING PV 1-1+ ist eine Weiterentwicklung des BENNING PV 1-1 und bietet eine verbesserte Prüfkompatibilität von PV-Modulen der neusten Technologie mit hohen Wirkungsgraden. Der optimierte Überlastschutz bietet einen 300 % höheren Schutz gegen transiente Kurzschlussströme verursacht durch hohe Modulkapazitäten. Das modifizierte Gehäuse mit umlaufenden Gummischutz ermöglicht die Befestigung eines Tragegurtes für handfreies Arbeiten. Ein Plus an Prüfkompatibilität, Ausfallsicherheit und Bedienkomfort.

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 kg · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schnittstellen: USB · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (Plätze): 200 · Weitere technische Daten: Anzeige: Grafikdisplay (beleuchtet)
Schutzleiterwiderstand (Rpe) mit Prüfstrom 200 mA DC: 0,05 Ω – 199 Ω
Leerlaufspannung (Uo/c) mit Polaritätsprüfung +/-: 5 V – 1000 V DC
Kurzschlussstrom (Is/c): 0,5 A – 15 A DC
Isolationswiderstand (Riso) mit Prüfspannung 250/500/1000: V 0,05 MΩ – 199 MΩ
DC-Strom/AC-Strom zur Betriebs- und Funktionsprüfung über BENNING CC 3: 0,2 A – 40 A DC/AC
Spannungsmessung über 4 mm Messleitung: 30 V – 440 V AC/DC
Solare Einstrahlung über BENNING SUN 2: 100 W/m2 - 1250 W/m2
PV-Modul-/Umgebungstemperatur über BENNING SUN 2: -30 °C - + 125 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Transporttasche
Trageriemen
4mm Messleitungen
Krokodilklemmen
MC4- und Sundix-PV-Messleitungen
Batteriesatz (6x AA)
Micro-USB-Kabel
Downloadsoftware

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 115 x 270 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
USB
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
05042101
Speicher (Plätze):
200
Gewicht:
1.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät benning, pv installationstester, Benning, 05042101, BGV, BGVA3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,28*
€ 1.388,58*
Frei Haus
ab € 1.397,16*
€ 1.497,36*
€ 5,95*
ab € 1.403,69*
€ 1.497,37*
Frei Haus
ab € 1.440,52*
€ 1.521,83*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 1.751,78*
€ 1.852,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,81*
€ 2.204,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,03*
€ 2.178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,47*
€ 2.127,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,54*
€ 2.092,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,78*
€ 2.084,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050420
ab € 373,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.