Das InLine® Power Delivery + Quick Charge 3.0 USB-Netzteil ist ein Schnellladenetzteil für kompatible USB-Endgeräte. Herkömmliche USB-Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werde...
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 60 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...
Perfekt fur Home-Office, Buro und Familie – dank vier Ports laden Sie an dem USB-Ladegerat Smartphone, Tablet, Bluetooth-Headset und Power Pack gleichzeitig. Power Delivery und Qualcomm® Quick Char...
Die Power Delivery Ladestation – 72 W von Manhattan ist die ultimative Ladelösung für Ihre mobilen Geräte. Mit der innovativen Power Delivery (PD)-Technologie laden Sie ein Smartphone, Notebook, Ta...
Zum schnellen Aufladen oder als Spannungsversorgung eines Geräts über dessen USB-Eingang. Mit Quick Charge (QC 3.0) Funktion. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HDD-Gehäuse und andere Ge...
MOV:E Power Unit Schwarz 1xCEE7/3 2xCharger USB A 5V DC 2xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse schwarz eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, black
MOV:E Power Unit Schwarz 4xCharger USB A 5V DC 4xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse schwarz eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, black
MOV:E Power Unit 4xCharger USB A 5V DC 4xCharger USB C 20V DC, 220W, 230Wh, Aluminium Gehäuse natur eloxiert, mit Tragegriff, inkl. Netzteil, alu/black
USB-Ladegerät mit bis zu 60 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu sechs mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Ge...
USB Tisch Ladeadapter von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 4 Geräten mit USB-A oder C kompatibler Spannungsversorgung. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingeb...
StarTech.com USB C Wall Charger, USB C Laptop Charger 60W PD, 6ft/2m Cable, Universal Compact Type C Power Adapter, Dell XPS/Lenovo X1 Carbon, HP EliteBook, MacBook, USB IF/CE Certified - 60W PD3.0...
GaN-Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 67 W mit 2 x USB- und 2 x USB-C-Anschlüssen Joyroom TCG02 + USB C - USB-C-Kabel mit einer Länge von 1,2 m und einer Leistung von bis zu 100 W Lädt...