| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96809392 Herst.-Nr.: 797167 EAN/GTIN: 4010425971676 |
| |
|
| | |
| für alle Smartphones mit USB Type-C-Buchse - zusätzliche USB-Buchse - Ausgangsleistung 2400mA Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2400 mA | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Sonstige Funktionen | Stecker | USB C | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.4 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 2,4a, ladegerät usb, 1x usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |