Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W
ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 65W
Artikel-Nr.:
     C3444-19.11.1041
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.11.1041
EAN/GTIN:
     7630049620100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker mit 1x USB-C Power Delivery und 1x USB-A Quick Charge QC3.0 mit maximal 65W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

  • Power Adapter mit zwei USB Buchsen (1x USB-A / 1x USB-C)
  • Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
  • Unterstützt Quick Charge QC3.0 / Typ C (PD) Power Delivery
  • Steckernetzteil mit zwei USB Ausgängen: eine Typ A Buchse (für QC 3.0) + eine USB Typ C Buchse (für PD)
  • Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
  • Ausgangsspannung QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A
  • Ausgangsspannung Typ C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3,25A
  • Ausgangsleistung: max. 65W
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
weiß
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD:...
Leistung:
65 W
Abmessungen (HxBxT):
58 x 31 x 94 mm
Eingangs-Anschluss:
Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss:
1x USB Typ A Buchse, 1x Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0 | Power Delivery
Technische Besonderheiten:
Quick Charge
Höhe:
58 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
94 mm
Gewicht:
138.5 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.22
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8872
ab € 4,23*
Zubehör
ROLINE
11.02.8873
ab € 4,09*
Zubehör
ROLINE
11.02.9010
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
11.02.9005
ab € 4,99*
Zubehör
ROLINE
11.02.9052
ab € 5,82*
Zubehör
ROLINE
11.02.9070
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.