Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, GaN, Power Delivery (PD), 5-20V/65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200016
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200016
EAN/GTIN:
     4047443446886
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook dank PD mit High-Speed-Energie versorgt wird. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - leistungsstarke GaN-Technologie: Hochste Effizienz mit einer geringen Warmeentwicklung und das im kompakten und leichten Design – Komponenten aus Galliumnitrid machen es moglich - maximale Kompatibilitat: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit fur Smartphones, AirPods, Tablets, Power Packs und Notebooks geeignet - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch fur effizientes und optimiertes Laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Gerate mit Strom - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Ersatz fur verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil furs Buro, fur die Reise oder fur zu Hause- ideal geeignet fur alle Gerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - auch fur Apple MacBook, Samsung Galaxy, Nintendo Switch - Smartphones laden in nur 30 Minuten auf 60% Ladeleistung - USB Power Delivery wird auch USB PD genannt - abwartskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden mit Uberlast- und Kurzschluss-Schutz - Schnellladestecker fur unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen Lieferumfang: - 1 Universal-USB-C-Notebook-Netzteil - 1 USB-C-Kabel, 2 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
222.02 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Weis
Anschluss:
USB-C-Stecker
Ausgangsspannung:
5 V - 20 V
Art:
Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Max. Ausgangsstrom:
3,25 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
6,3 cm
Gehause Tiefe:
3,4 cm
Gehause Hohe:
2,9 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Prime Line
Ladetechnologie:
Power Delivery/Quick Charge™ 3.0
Farbe:
Weis
Kabellange Ausgang:
2 m
Kompatible Gerate:
Laptop/ Smartphone/ Tablet
Kompatible Hersteller:
Acer/ Apple/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ Google/ HP/ Huawei/ Lenovo/ MSI/ Medion/ Microsoft/ Nintendo/ Packard Bell/ Samsung/ Trekstor/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
5-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Automatisch
Schutzschaltungen:
Kurzschlussschutz/ Uberlastschutz/ Uberstromschutz/ Ubertemperaturschutz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, 65w usb c netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook 65 w, USB, Adapter, Schnellladegerat, Reiselader, Energie, Lader, Netzgerat, Stromkabel, Stromversorgung, Laden, Reise, Ladeset, Netzteil, Strom, Notebook, USB-Ladegerat, Reiseladegerat, Notebook-Netzteil, Gerat, USB-Ladeset, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, Universal-Ladegerat, Handy-Ladegerat/-kabel, Tablet-Ladegerat/-kabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Schnellladen, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,23*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,40*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 31,07*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,09*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,66*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 24,21*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,26*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,26*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,01*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,79*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,15*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.