Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-Port USB Power Delivery Mini-Ladegerät 20 W, USB-C PD-Port bis zu 20 W, USB-A QC 3.0 Ladeport bis zu 18 W, kompaktes Format, EU-Stecker, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-429694
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     406307
EAN/GTIN:
     0766623406307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Kleines, aber leistungsstarkes 2-in-1-Schnellladegerät mit USB-A- und USB-C-Port



Mit einem 20 W USB-C Power Delivery-Port (PD 3.0) und einem 18 W Quick Charge (QC 3.0) USB-A-Port laden Sie Handys, Tablets und mehr in Höchstgeschwindigkeit. Bei gleichzeitiger Verwendung liefern beide Ports immer noch eine Schnellladung von 15 W.



Kompaktes Format



All diese Power ist verpackt in einem taschenfreundlichen Gehäuse und wird damit zum idealen Reisebegleiter.



Kompromisslose Sicherheit



Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren maximale Sicherheit für Ihre teuren Geräte.



Universell kompatibel



Laden Sie jedes Ihrer mobilen Geräte, sei es Bluetooth®-Kopfhörer, Smartphone, oder High-End-Tablet.



Schnellladung, optimiert für das neue iPhone®



Der 20 W USB-C-Port lädt Ihr iPhone 14 von 0% auf 50% Akku in nur 25 Minuten.



Merkmale:
  • Taschenfreundliches, aber leistungsstarkes 2-in-1 Schnellladegerät für Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und andere mobile Geräte
  • USB-C Power Delivery (PD 3.0) Port liefert bis zu 20 W
  • Quick Charge™ (QC 3.0) USB-A-Port liefert bis zu 18 W
  • 15 W Ausgangsleistung gesamt bei gleichzeitiger Nutzung beider Ports
  • 20 W PD-Port ideal zum Laden aller Modelle von iPhone® 12 und 13 mit Höchstgeschwindigkeit
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
80 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
0,057 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, FCC, ETL, UKCA
Lieferumfang:
2-Port USB Power Delivery Mini-Ladegerät 20 W, Kurzanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,23*
€ 16,13*
3 Tage
61
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 16,16*
10 Tage
45
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,70*
€ 19,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 26,82*
7 Tage
61
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.