Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker Powerport 736 Nano II Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98254075
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2145G11
EAN/GTIN:
     194644098551
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
100 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatibilität
iPhone 14/14Plus/14 Pro/14 Pro Max, iPhone 13, 12 Series, MacBook Pro/Air, Google Pixelbook, ThinkPad, Dell XPS, iPad Pro, Galaxy S22/S20
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.