Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso POWER ADAPTER USB-A/USB-C/7803012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso POWER ADAPTER USB-A/USB-C/7803012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-A/USB-C/7803012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-A/USB-C/7803012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-A/USB-C/7803012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-A/USB-C/7803012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114975012
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7803012
EAN/GTIN:
     4034303033287
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ideal zur Stromversorgung von Smartphones, E-Reader, Tablets, Nintendo Switch und anderen USB-fähigen Geräten
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
5 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
2 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
1.5 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Produkt mit doppeltem Verwendungszweck
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
123 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
58 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.