Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73413 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109183766
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73413
EAN/GTIN:
     4002888734134
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Lindy 20W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 20W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglich. Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Ausgangsleistung 15W.

Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Ladegerät leicht transportieren und ist immer dabei, wenn Strom benötigt wird.

Für sicheres Laden enthält das Gerät einen Überlade-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Der Charger ist 'Level 6'-zertifiziert und erfüllt damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.



Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.4 A
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)
5 %
Netzteilstärke
20 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.1 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
31.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
75 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.6 mm
Tiefe
28.8 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Stecker-Material
Kupfer
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Power Delivery
Anzahl Fassungen
2
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.