Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 735 Charger Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker 735 Charger Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Anker 735 Charger Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     173-46119953
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2668311
EAN/GTIN:
     194644099091
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/620 Hz
Eingangsstrom
1.8 A
Max. Leistung
65 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.23 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
84,12
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
132 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 57,50*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 44,66*
€ 62,22*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 51,90*
€ 67,58*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 52,94*
€ 68,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,03*
€ 71,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.