Länge = 110mm Breite = 110mm Höhe = 49mm Schutzart = IP65 Die Fibox 110x110x49 mm JB 6 G WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010
Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Ran...
Abmessungen L x B x H = 66 x 95 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 95mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
ZigBee-Router für Unterputzdose 71055BEGA Zigbee Routermodul 71055 mit integrierter 2,4 GHz-Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Routermodul dient zur Weiterleitung der Funksi...
Abmessungen L x B x H = 250 x 120 x 255mm Material = Polyester Länge = 250mm Breite = 120mm Höhe = 255mm Schutzart = IP66 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Serie = CEP CE-TEK ″C...
B 2 Geräte-Verbindungsdose - 1-teilig, Einbauhöhe 68,5 mm, VDE-geprüft - 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm - Befestigung an der Schalung durch Spezial-Haftkleber oder Magnet möglich
Abmessungen L x B x H = 260 x 160 x 90mm Material = Polyester Länge = 260mm Breite = 160mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 26 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
Gerätedose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 - Fräsloch 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes - Dosenhöhe 44 mm - max. je 4 Leit...
Abmessungen L x B x H = 83 x 82 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 82mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 48,5 mm (1262-61). B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden...
Abmessungen L x B x H = 80 x 75 x 55mm Material = Polyester Länge = 80mm Breite = 75mm Höhe = 55mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX A...