Schalterdosen, flach, 25 Stück Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Anreihstutzen und Schraubenaufnahme. VDE-geprüft. 20 mm Rohreinführungen. Netzinhalt 25 Stück.
KOPOS KP 68 /D_ST Gerätedose (L x B x H) 71 x 73 x 45 mm 1 St. Gerätedose Neuer Standard von Unterputzdosen Brandklasse des Baustoffs A1 - F Einlässe aus flexiblem Material Die neuartige Unterputzd...
Gerätedose 2p+E, Typ=STAKAP 2, Alternative (Alias)=930329106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=1,...
Material = Thermoplast Höhe = 40mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Durchmesser = 80 mm Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. Eine neue Serie von Abzweigdosen mit einem leic...
Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Kupfer.Metalldeckel mit integriertem Wendetubus für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschut...
J.V.K. Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände EI90 mit Plattenstärke 25-40mm, mit eingesetzten Schrauben, vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen, 2 Leitungseinführungen b...
Unterputz Schalterdose Die tiefe Kombischalterdose eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. D...
Trennrelais 2fachUnterputzMerkmale: Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. Mit zwei Nebenstelleneingängen für...
KOPOS KPR 68 /D_ST Gerätedose (L x B) 71 mm x 73 mm 1 St. Gerätedose Neuer Standard von Unterputzdosen Brandklasse des Baustoffs A1 - F Einlässe aus flexiblem Material Die neuartige Unterputzdose b...
Gerätedose 3p+E, Typ=STAKEI 3 N, Alternative (Alias)=932142106, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...