Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose D=60mm ohne Putzhaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2352171
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1262-61
EAN/GTIN:
     4013456142916
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut, Tiefe 48,5 mm (1262-61). B²-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab. Montageart: Betonbau, Farbe: gelb, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 48,5 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 16 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Ausführung: ohne Putzhaut
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1262-61
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,71*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5305*
€ 1,8405*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,57*
€ 1,88*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,6985*
€ 2,0385*
100
€ 5,95*
ab € 1,72237*
€ 2,06237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0385*
€ 2,42582
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6985*
€ 2,02122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1261-11
ab € 0,5553*
Zubehör
Kaiser
1261-60
ab € 0,91*
Zubehör
Kaiser
1261-20
ab € 0,48*
Zubehör
Kaiser
1261-25
ab € 0,6254*
Zubehör
Kaiser
1261-06
ab € 2,45*
Zubehör
Kaiser
1261-07
ab € 2,72*
Zubehör
Kaiser
1261-32
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.