Trennrelais 2fachUnterputzMerkmale: Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. Mit zwei Nebenstelleneingängen für...
KOPOS MDZ 300_KB Installationsdose (L x B) 119 mm x 119 mm 1 St. Elektroinstallationsdose für wärmegedämmte Fassaden Robuste Konstruktion Verbindung in beliebiger Anzahl möglich Vermeidet Bildung v...
Kaiser Gerätedose f. ital., amerik 663 Montageart Unterputz, Form rechteckig, Bauform Gerätedose, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Länge 121mm, Breite 60mm, Für Anzahl Geräteeinsätze 1, Befestig...
DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12-24 V. Wasserdicht vergossen IP 67, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-Ø 12 mm, max. 16 A / 12-24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, nach DIN EN ...
Gerätedose, für Kanäle, 2-fach, hängende Montage, 2-fach Geräteeinbaudose, 4 Einführungen, für Brüstungskanäle von Gewiss, Rehau, Licatec, hängende Montage, für Geräte mit Tragring : 2-fach
KOPOS MDZ XL 300_KB Installationsdose (L x B) 238 mm x 238 mm 1 St. Elektroinstallationsdose für wärmegedämmte Fassaden Robuste Konstruktion zur Installation von Elektrogeräten (Aussenleuchten, , S...
Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm2, 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2. Innen-Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8...
Abmessungen L x B x H = 150 x 220 x 170mm Material = Thermoplast Länge = 150mm Breite = 220mm Höhe = 170mm Schutzart = IP55 Farbe = Grau Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und I...