Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Installationsdose IP65, BxTxH 110mm x 110mm x 49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2046846
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     JB 6 G
EAN/GTIN:
     6418074307866
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Länge = 110mm
Breite = 110mm
Höhe = 49mm
Schutzart = IP65

Die Fibox 110x110x49 mm JB 6 G WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010
Weitere Informationen:
Länge:
110mm
Breite:
110mm
Höhe:
49mm
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, feuchtraum abzweigdose ip65, gerätedose unterputz, abox ip65, 2046846, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Fibox, JB6G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 5,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,66*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 4,39*
€ 6,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,50*
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.