Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Ba...
Abmessungen L x B x H = 160 x 160 x 90mm Länge = 160mm Breite = 160mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 15 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Wege =...
Geräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im...
KAISER Schallschutz Geräte-Verbindungsdose 68 mit 2 Rohreinführungen bis M25 und 6 Leitungseinführungen bis Ø11,5mm, für Schallschutzwände in Gebäuden, kombinierbar untereinander und mit der Geräte...
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 10 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Wege =...
Auf der Außenseite der Dose befindet sich ein Dämmschichtbildner der im Brandfall innerhalb kürzester Zeit aufschäumt und selbstständig die Installationsöffnungen verschließt. Geeignet für Leitunge...
Hohlraum-Gerätedose, winddicht, 2-Komponenten, Ø 68, 61 mm mit integrierten selbstdichtenden Durchstossmembranen durch die nahtlose Anpassung an den Leiterquerschnitt wird gleichzeitig eine sichere...
•für Brandschutzwände EI30 - EI90 •auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau •Mindestwandstärke 125 mm •kombinierbar untereinander und mit der Gerätedose
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Ba...