Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm2, 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2. Innen-Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8...
Abmessungen L x B x H = 160 x 160 x 90mm Länge = 160mm Breite = 160mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 15 Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Strom = 21A Serie = GB BARTEC-Abz...
Unterputzdose 10 Zoll, Metall VCG-UP10.04Unterputzdose 10 Zoll, Metall. Unterputzdose - Metalldose 10 Zoll für Wandeinbau 10 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-1001.04). Abmessungen (B x H x T): 275mm...
KOPOS KUZ-VOI KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 300 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Klappdeckel + Tupus Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch euro...
KOPOS MDZ XL 300_KB Installationsdose (L x B) 238 mm x 238 mm 1 St. Elektroinstallationsdose für wärmegedämmte Fassaden Robuste Konstruktion zur Installation von Elektrogeräten (Aussenleuchten, , S...