Doppelte Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • Mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 ...
Material = Thermoplast Höhe = 40mm Schutzart = IP44 Farbe = Grau Durchmesser = 80 mm Thermoplastisch anpassungsfähige Verteilerkästen, IP44 und IP55. Eine neue Serie von Abzweigdosen mit einem leic...
Uni-Gerätedose NP50305Geraeteeinbaudose 1 fach mit Bodenbefestigung fuer Bruestungskanal zum Einbau von Geraeten mit einem Befestigungsmass von 60 mm. Die Einbaudose kann mit montierten Geraeten no...
UP-Gerätedose M20/M25 m.Schrauben 1056-04Gerätedose mit Geräteschrauben, Tiefe 46 mm (1056-04). UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle...
KOPOS KUZ-V KB Isolier-Installationsdose halogenfrei (B x H x T) 170 x 210 x 80 mm 1 St. Wärmedämmungsdose + Deckel Einstellbare Dosentiefe Robuste Konstruktion Geschützt durch europäisches Industr...
KOPOS MDZ 300_KB Installationsdose (L x B) 119 mm x 119 mm 1 St. Elektroinstallationsdose für wärmegedämmte Fassaden Robuste Konstruktion Verbindung in beliebiger Anzahl möglich Vermeidet Bildung v...
Uni-Doppel-Gerätedose 52mm grün NP50307Geraeteeinbaudose 2 fach mit Bodenbefestigung fuer Bruestungskanal zum Einbau von Geraeten mit einem Befestigungsmass von 60 mm. Die Einbaudose kann mit monti...