Abmessungen L x B x H = 80 x 75 x 55mm Länge = 80mm Breite = 75mm Höhe = 55mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 5 + E Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Wege = ...
Abmessungen L x B x H = 83 x 130 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 83mm Breite = 130mm Höhe = 140mm Schutzart = IP30 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. 4 x 3 Schraubdome 2 vormontierte Geräteschrauben Beidseitig koppel...
Bewehrungsdose, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25mm, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, kombinierbar im Normab...
Schalterdosen-Empfänger 1-Kan. 433MHz/2-Funk 315270Mit dem externen UP-Empfänger Smart Sotto können bestehende Rollladen- und Jalousieantriebe ohne integrierten Empfänger auf Funk- und Appsteuerung...
Abmessungen L x B x H = 66 x 120 x 140mm Material = Kunststoff Länge = 66mm Breite = 120mm Höhe = 140mm Schutzart = IP20 Farbe = Weiß Serie = Eaton xComfort
Schalterdosen-Empfänger 1-Kan. 433MHz/2-Funk 315285Mit dem externen UP-Empfänger Smart Sotto - Liberta können viele bestehende Steuerungen einfach mit einer Appsteuerung nachgerüstet werden. Der po...
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm Material = Polyester Länge = 122mm Breite = 120mm Höhe = 90mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 10 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
Abmessungen L x B x H = 160 x 90 x 260mm Material = Polyester Länge = 160mm Breite = 90mm Höhe = 260mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 26 Farbe = Schwarz Zulassung für Gefahrenbereiche = A...
Gerätedose CEE Fräsloch- 74 mm für Plattenstärke 12,5-40 mm Leitungseinführungen bis 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-8 herstellbar Geräteschrauben-Abstand 67 mm zur Verwendung von CE...
Länge = 110mm Breite = 110mm Höhe = 49mm Schutzart = IP65 Die Fibox 110x110x49 mm JB 6 G WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010