Gerätedose CEE Fräsloch- 74 mm für Plattenstärke 12,5-40 mm Leitungseinführungen bis 10,5 mm durch Universal-Öffnungsschneider 1085-8 herstellbar Geräteschrauben-Abstand 67 mm zur Verwendung von CE...
Geräte-Verbindungsdose für Nagelbefestigung, mit Geräteschrauben, Tiefe 63 mm (1556-62). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Geräteschrauben: 2 | Tiefe: 63 mm
Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für dünne Beplankung (9464-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildne...
Länge = 110mm Breite = 110mm Höhe = 49mm Schutzart = IP65 Die Fibox 110x110x49 mm JB 6 G WH umfasst Snap-on-Abdeckung und Sockel mit TPE-Dichtung.Material: Polypropylen Grundfarbe RAL 9010
Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung 40 mm (9461-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schä...
Länge = 120mm Breite = 400mm Höhe = 200mm Schutzart = IP66 Der Terminal Box der Serie nVent Hoffman SSTB hat Abmessungen von 200 x 400 x 120 mm und besteht aus Edelstahl. Das Gerät ist aufgrund sei...
Deckenverbindungsdose, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, Lampenleistung LED max. 3 W, Lampenleistung Halogen max. 6,5 WDer E...
Gerätedose HWD B15 (9463-15). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zeit. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt auf und verschließt zuv...