| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3968038 Herst.-Nr.: 9074-03 EAN/GTIN: 4013456543768 |
| |
|
| | |
| Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose, halogenfrei Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes für Plattenstärke7-40 mm Tiefe58,5 mm Fräsloch 74 mm Geräteschraubenabstand60 mm Leitungseinführungen bis 11,5 mm2 Verbindungsstutzen pro VPE3 Bleigleichwert (mm Pb)2,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 74mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 60,34* | € 69,21* | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 60,85* | € 71,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 61,19* | € 76,85* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 61,75* | € 77,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 63,52* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 357,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|