Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET® IP 67 mit integriertem Funk Ausführung: Integrated Wireless für kabellose Datenübertragung per Funkübertragung · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitw...
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Ti...
digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene und Messbrücke gehärtet · Batterie-Kontrollanzeig...
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, US...
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange, Ablesung 0,05 mm Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert...
Typ C, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • W...
HELIOS PREISSER Messschieber m. Feststellschraube DIN862 Tiefenm. rund 0-150 mm Mit Kreuzspitzen und angeschrägten Schnabelenden. Hauptteilung tiefergelegt. Rostfreier Stahl, mattverchromt. Im Etui.
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messfläche • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • Mit Laser-Skalierung • Mit Feststellschraube • Doppelseitige Teilung zum U...