Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,02 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
Typ F, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxid-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Tiefenmessschieber mit Messzapfen // Teilung auf Vorder- und Rückseite zum Umstecken Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfr...
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschr...
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre...
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenme...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,02 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
Typ F, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt mit Haken - umsteckbar
Tiefenmessschieber mit Haken // Teilung auf Vorder- und Rückseite zum Umstecken Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfrei ma...
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschr...
Typ F, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industr...