| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851221 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851221 EAN/GTIN: 4015448715818 |
| |
|
| | |
| digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene und Messbrücke gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Tiefenmessung · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig abWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 200 mm | Brückenlänge: | 100 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Marke: | PROMAT | Ausführung: | gerade Messschiene | Norm: | DIN 862 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |