| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087476 Herst.-Nr.: 811C.250 EAN/GTIN: 3148512046134 |
| |
|
| | |
| Facom 811C.250 Tiefenmass 0 - 250 mm Klasse 1 Tiefenmaß 0 - 250 mm Klasse 0 Produktstärken: Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung Härte der Messschiene: mindestens 40 HRc Härte der Messfläche: mindestens 53 HRc Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen Nonius-Feststellung über Feinstellschraube Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 811C.250 | Werksnummer: | 811C.250 | Gewicht netto Kg: | 0,490000 | Gewicht brutto Kg: | 0,490000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mechanische Messtechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,36* | € 210,78* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,45* | € 212,73* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,69* | € 243,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 218,85* | € 266,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,21* | € 309,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|